Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 20AWG÷16AWG; AHD,AT; unverpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 20AWG÷16AWG; AHD,AT; unverpackt
Kontakt; weiblich; 16; vergoldet; 20AWG÷16AWG; AHD,AT; unverpackt
Artikel-Nr.:
     2805-AT62-201-1631
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT62-201-1631
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt fci
buchsenkontakt
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennstrom: 13A
Steckverbinder-Serie: AT;AHD
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Leitungsgröße: 20AWG...16AWG
Verpackungs-Art: unverpackt
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,19*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,77*
€ 1,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
A114017-SR
ab € 0,0425*
Zubehör
Amphenol
ATRT-100
ab € 4,17*
Zubehör
Amphenol
ATT-16-00
ab € 650,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.