Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: FSM2JSMAATR. TACTILE SWITCH, SPST, 0.05A, 24V, SMD, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667807
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FSM2JSMAATR.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzhubtaster
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Betätigungskraft: 260 gf
  • Betätigerausrichtung: Top Actuated
  • Betätiger: Round Button
  • IP-Schutzart: -
  • Schaltleistung: 50mA at 24VDC
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: FSMJSM Series
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, FSM2JSMAATR., 2667807, 266-7807
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2285
    10
    € 14,99*
    ab € 0,197*
    € 0,438*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,233*
    € 0,555*
    5
    € 6,90*
    ab € 0,161*
    € 0,588*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,27*
    € 0,69*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    FSM2JSMAATR..
    ab € 0,197*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.