Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY MSS120004. SLIDE SWITCH, SPDT, 0.3A, 125V, THD, Con


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2667809
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     MSS120004.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
te connectivity schiebeschalter
DC-Kontaktspannung, max.: -
  • Produktpalette: MSS Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • AC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Ausrichtung: Vertical
  • Schaltermontage: Through Hole
  • Schalterfunktion: On-On
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ausschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, MSS120004., 2667809, 266-7809
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1019
    € 14,99*
    ab € 1,89*
    € 3,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 2,34*
    € 5,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,09*
    € 6,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,89*
    € 3,44
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,34*
    € 2,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.