Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RBH2-10RBVB. ROTARY SWITCH, 10 POS, 24VDC, THD, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2671726
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RBH2-10RBVB.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 10 stellungen
drehschalter
multicomp drehschalter
Schaltstrom: 150 mA
  • Anzahl der Schalterpositionen: 10 Position
  • Betätigerhöhe: Flushed
  • Produktpalette: RBH Series
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schalterkonstruktion: Sealed
  • Ausgabecode: BCD
  • Schaltermontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, RBH2-10RBVB., 2671726, 267-1726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 517.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.034 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1034 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 2068 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 5170 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 10340 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 517000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.