Schaltwinkel: 22.5 ° Produktpalette: MCRM Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 16 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA AC-Kontaktspannung, max.: 250 V SVHC: No SVHC (23-J...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: RA Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 12 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 12 V...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: RA Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 4 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 12 V ...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: RA Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 6 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 12 V ...
Schaltwinkel: 30 ° Produktpalette: RA Beleuchtung: Nicht beleuchtet Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen DC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktstrom, max.: 1 A AC-Kontaktspannung, max.: 12 V ...
Schaltstrom: 150 mA Anzahl der Schalterpositionen: 10 Position Betätigerhöhe: Flushed Produktpalette: RBH Series Schaltspannung: 24 VDC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Schalterkonstruktion: Sealed Ausg...