Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RBM3-10RAVB ROTARY SWITCH, 10 POS, 24VDC, SMD, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2671741
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RBM3-10RAVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
SMD-Taster
Anzahl der Schalterpositionen: 10 Position
  • Ausgabecode: BCD
  • Schalterkonstruktion: Sealed
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schaltermontage: Surface Mount
  • Schaltstrom: 150 mA
  • Produktpalette: RBM Series
  • Schaltspannung: 24 VDC
  • Betätigerhöhe: Flushed
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: drehschalter 10 stellungen, smd schalter, multicomp drehschalter, Drehcodierschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, RBM3-10RAVB, 2671741, 267-1741
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1034
    € 25,00*
    ab € 1,27*
    € 1,59*
    43 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1034 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.034 Stück
    Mindestbestellmenge: 1034 Stück ( entspricht € 1.644,06* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.