Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS G2RL1AEDC12 RELAY, SPST-NO, 250VAC, 24VDC, 12A, Cont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2690494
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RL1AEDC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktstrom: 12 A
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 24 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulentyp: Non Latching
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Produktpalette: G2RL Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G2RL1AEDC12, 2690494, 269-0494
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 1,89*
    € 2,46*
    3
    € 4,00*
    ab € 1,71*
    € 2,69*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,74*
    € 2,70*
    1 Tag
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 2,72*
    € 4,28*
    1
    € 3,50*
    ab € 17,58*
    € 25,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,89*
    € 2,25
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 246,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 9,01*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV20D180
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.