Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AB6B2-GC16KA143E/37C THERMISTOR, 22KOHM, WIRE LEADED, Zero Po


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2695820
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AB6B2-GC16KA143E/37C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thermische Widerstände
Thermistor
thermische widerstände
Beta-Wert (K): 3500 K
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 22 kohm
  • Thermistoranschlüsse: Wire Leaded
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktpalette: AB Series
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, AMPHENOL ADVANCED SENSORS, AB6B2-GC16KA143E/37C, 2695820, 269-5820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,01*
    € 79,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,08*
    € 77,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,96*
    € 61,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,52*
    € 56,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,56*
    € 53,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,55*
    € 53,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,85*
    € 48,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.