Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX VQSFPQ30YP100 COMPUTER CABLE, QSFP+ PLUG, 1M, BLACK, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723204
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     VQSFPQ30YP100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel 1m
qsfp+ kabel
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: QSFP+ Plug to QSFP+ Plug
  • Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, VOLEX, VQSFPQ30YP100, 2723204, 272-3204
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,95*
      
    Preis gilt ab 49.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 99 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 99 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    ab 198 Stück
    € 50,78*
    € 60,43
    pro Stück
    ab 495 Stück
    € 49,18*
    € 58,52
    pro Stück
    ab 990 Stück
    € 48,40*
    € 57,60
    pro Stück
    ab 49500 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.