Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Ringkerndrossel
>
Artikel
Typ: RN112-0.6-02-15M. FILTER, COMMON MODE, 15MH, 0.6A, RAD, DC
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2730085
Hersteller:
SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
RN112-0.6-02-15M.
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule 15mh
drosselspule
Induktivität:
15 mH
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
DC-Nennstrom:
600 mA
Produktpalette:
RN Series
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter
>
Stromkompensierte Drosseln / Gleichtaktfilter, radial bedrahtet
Weitere Suchbegriffe:
(EMI)
,
(RFI)
,
Bauelemente
,
Drosseln
,
elektromagnetischen
,
Emissionen
,
Gleichtaktfilter
,
Gleichtaktfilter,radial,bedrahtet
,
Hochfrequenzstörungen
,
Passive
,
Stromkompensierte
,
Unterdrückung
,
von
,
SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
,
RN112-0.6-02-15M.
,
2730085
,
273-0085
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen