Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001716 HEAT-SHRINK TUBING, ADHESIVE BACK, 3:1,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2777939
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001716
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: -
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 4.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.17 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.5 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylene)
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 12.7 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,03*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 14 Stück (ab € 0,28786* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.