Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001741 HEAT-SHRINK TUBING, 2:1, TRANSPARENT, P


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2777955
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylene)
  • Länge - imperial: 4 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.256 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.118 Zoll
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.5 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,266* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.