Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001762 HEAT-SHRINK TUBING, 2:1, BLACK, PK OF 32


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2777968
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001762
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.118 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.25 mm
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylene)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3 mm
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: -
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.049 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 15.000 Pakete
    1 Paket enthält 32 Stück (ab € 0,04625* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,63*
    € 4,3197
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.