Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001687 HEAT-SHRINK TUBING, 2:1, BLACK, 30.5M, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778648
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.039 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.098 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylene)
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 2.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.