Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 25-150 Subminiature Bulb.- 12V.07A, Light Sourc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783516
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     25-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtung
Lampen
Leuchtstoffröhren
Speziallampen
Eingangsspannung: 12 V
  • Eingangsleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lampensockel: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Lichtqelle: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 25-150, 2783516, 278-3516
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.