Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-435. Female BNC to female BNC Adapter, Conver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783675
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-435.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: RF Coaxial Adapters
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-435., 2783675, 278-3675
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,43*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    031-219-RFX
    ab € 3,37*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    221551-1
    ab € 12,38*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    221551-3
    ab € 16,41*
    Ähnlich
    Pomona
    3283#
    ab € 7,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.