Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 55-1215 POLYPROPYLENE CONE WOOFER, Driver Type:W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785234
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     55-1215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Lautsprecherform: Round
  • Nominelle Nennleistung: -
  • Maximale Nennleistung: 150 W
  • Frequenzgang, max.: 4 kHz
  • Produktpalette: -
  • Frequenzgang, min.: 30 Hz
  • Außendurchmesser - metrisch: 256 mm
  • Impedanz: 8 ohm
  • Schallpegel (SPL): 94 dB
  • Außentiefe - imperial: 4.921 Zoll
  • Außendurchmesser - imperial: 10.079 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • Resonanzfrequenz: -
  • Außentiefe - metrisch: 125 mm
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Treibertyp: Woofer
  • Außenlänge - imperial: -
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 55-1215, 2785234, 278-5234
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,07*
    € 46,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,02*
    € 41,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,05*
    € 40,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,34*
    € 32,53
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM AUDIO SELECT
    50-946
    ab € 41,77*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1195
    ab € 13,79*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1220
    ab € 40,42*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1255
    ab € 24,34*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1455
    ab € 21,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.