Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 55-1220 WOOFER, 12 , POLYPROPYLENE CONE, Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827653
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     55-1220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Außenbreite - metrisch: -
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Resonanzfrequenz: 26 Hz
  • Nominelle Nennleistung: -
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lautsprecherform: Round
  • Außentiefe - metrisch: 136 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: 307 mm
  • Produktpalette: -
  • Schallpegel (SPL): 92 dB
  • Maximale Nennleistung: 200 W
  • Frequenzgang, min.: 26 Hz
  • Impedanz: 8 ohm
  • Frequenzgang, max.: 3 kHz
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außendurchmesser - imperial: 12.087 Zoll
  • Treibertyp: Woofer
  • Außentiefe - imperial: 5.354 Zoll
  • Außenlänge - imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 55-1220, 2827653, 282-7653
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,42*
    € 64,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,32*
    € 63,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,47*
    € 58,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,59*
    € 56,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    55-1190
    ab € 14,62*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1240
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1250
    ab € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.