Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 83-16628 6 Low Profile M-M VGA Cable, Connector


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2801560
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     83-16628
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga-kabel 1.8m
Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: VGA Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 1.83 m
  • Steckverbinder B: VGA Plug
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: svga kabel, Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, 83-16628, 2801560, 280-1560
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,80*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.