Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001683 HEAT SHRINK TUBING, ADHESIVE LINED, 9.5M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2803307
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001683
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
konfektionierte
Länge - imperial: 4 ft
  • Länge - metrisch: 1.2 m
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: -
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: -
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.375 Zoll
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PE (Polyethylene)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,05*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,042* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 51,21*
    € 60,94
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 50,55*
    € 60,15
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 48,21*
    € 57,37
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 39,79*
    € 47,35
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 29,66*
    € 35,30
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.