Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON BUSSMANN LP-CC-7 FUSE, 7A, 600VAC/150VDC, TIME DELAY, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2813585
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     LP-CC-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherungsgröße, imperial: 0.41 Zoll x 1.5 Zoll
  • Sicherungsstrom: 7 A
  • Auslöseverhalten: Time Delay
  • SVHC: Lead
  • Nennspannung, V DC: 150 V
  • Produktpalette: Low-Peak LP-CC Series
  • Nennspannung V AC: 600 V
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, EATON BUSSMANN, LP-CC-7, 2813585, 281-3585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,17*
    € 101,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 81,84*
    € 97,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,92*
    € 89,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,18*
    € 82,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,73*
    € 80,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 62,08*
    € 73,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 56,44*
    € 67,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,67*
    € 62,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,98*
    € 55,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.