Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB182-K415K-104B3 POT, LINEAR, 100K, 0.2W, 20%, KNURLED, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2814239
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB182-K415K-104B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Widerstandstechnologie: Carbon
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Einstellungsart: Knurled
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Nennleistung: 200 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produktpalette: Pro Audio PDB18 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Produktbreite: -
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,47*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,78*
    € 4,4982
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,64*
    € 3,1416
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.