Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 55-1190 WOOFER, 8 , POLYPROPYLENE CONE, Driver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2827650
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     55-1190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio
Lautsprecher
Lautsprecherkomponenten
Video-Ausrüstung
Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lautsprechermontage: Panel Mount
  • Treibertyp: Woofer
  • Maximale Nennleistung: 100 W
  • Außenlänge - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: -
  • Frequenzgang, max.: 3.5 kHz
  • Außendurchmesser - imperial: 8.071 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Produktpalette: -
  • Lautsprecherform: Round
  • Frequenzgang, min.: 30 Hz
  • Außentiefe - metrisch: -
  • Schallpegel (SPL): 87 dB
  • Außendurchmesser - metrisch: 205 mm
  • Nominelle Nennleistung: 70 W
  • Resonanzfrequenz: 31 Hz
  • Impedanz: 8 ohm
  • Außentiefe - imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, 55-1190, 2827650, 282-7650
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,62*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    55-1220
    ab € 40,34*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1240
    ab € 13,47*
    Zubehör
    Multicomp
    55-1250
    ab € 19,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.