Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL AHDPBS-011-2405 BACKSHELL, SIZE 24, BLACK, Connector She


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2830766
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AHDPBS-011-2405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Steckergehäuse
amphenol ausziehwerkzeug
steckergehäuse
Steckverbindergehäusegröße: 24
  • Kabeldurchmesser, max.: -
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplastic
  • Produktpalette: DuraMate AHDP Series
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Zur Verwendung mit: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMPHENOL SINE/TUCHEL, AHDPBS-011-2405, 2830766, 283-0766
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    120
    Frei Haus
    ab € 3,57*
    € 4,43*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 3,62*
    € 7,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,45*
    € 5,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.