Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: SPIDER GIGA 2TX POE EEC ENET PWR OVER ENET INJECTOR, RJ45X2, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2831951
Herst.-Nr.:
     SPIDER GIGA 2TX POE EEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Anschlüsse: RJ45 x 2
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industrial
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN Rail
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Spannungsart Eingang: VDC
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps
  • Ethernet-Switch-Typ: Unmanaged PoE Gigabit Ethernet
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, HIRSCHMANN NETWORKING SWITCHES, SPIDER GIGA 2TX POE EEC, 2831951, 283-1951
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 516,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 581,46*
    € 691,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 575,91*
    € 685,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 560,53*
    € 667,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 550,61*
    € 655,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 516,56*
    € 614,71
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.