Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITAN 12768 8 Piece T-Handle Hex Key Set - SAE, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836339
Hersteller:
     TITAN Technology
Herst.-Nr.:
     12768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel-Sets
Werkstattbedarf
Lieferumfang des Kits: 5 Zoll Ratcheting Driver, 4-1/2 Zoll Extension Bar, Phillips: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, Slotted: 1/16 Zoll, 5/64 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, SAE Hex: 1/16 Zoll, 5/64 Zoll, 3/32 Zoll, 1/8 Zoll, 5/32 Zoll, Star: T5, T6, T7, T8, T9, Triwing: 2mm, 3mm
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,00*
    € 17,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.