Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS Q5-3X-3/8-01-SS50M HEAT SHRINK TUBING, 9MM, 3:1, BLK, 50M,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2836863
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     Q5-3X-3/8-01-SS50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Black
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Länge - metrisch: 50 m
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.354 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 3 mm
  • Länge - imperial: 164 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 9 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.118 Zoll
  • Produktpalette: Q5-3X Series
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,23*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 50 Stück (ab € 1,3446* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 108,42*
    € 129,02
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 107,67*
    € 128,13
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 104,33*
    € 124,15
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 98,96*
    € 117,76
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 78,56*
    € 93,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 67,23*
    € 80,00
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.