Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Kabel, Einzeladern & konfektionierte Kabel
>
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Wärmeschrumpfschläuche mit klebstoffbeschichteter Innenseite
>
Artikel
Typ: Q5-3X-11/4-01-QB48IN-5 HEAT SHRINK TUBING, 30MM, 3:1, BLACK, Sh
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2837066
Hersteller:
Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
Q5-3X-11/4-01-QB48IN-5
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Innenseite
Kabel
Kabelmanagement
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils:
PO (Polyolefin)
Länge - imperial:
48 Zoll
Produktpalette:
Q5-3X Series
Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch:
10 mm
Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch:
30 mm
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Schrumpfverhältnis:
3:1
Innendurchmesser bei Lieferung - imperial:
1.181 Zoll
Länge - metrisch:
1.2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial:
0.394 Zoll
Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:
Black
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Kabelmanagement
>
Wärmeschrumpfschläuche & -tüllen
>
Wärmeschrumpfschläuche mit klebstoffbeschichteter Innenseite
Weitere Suchbegriffe:
klebstoffbeschichteter
,
konfektionierte
,
tüllen
,
Wärmeschrumpfschläuche
,
QUALTEK ELECTRONICS
,
Q5-3X-11/4-01-QB48IN-5
,
2837066
,
283-7066
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,27*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,054* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,76*
€ 113,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,97*
€ 111,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,02*
€ 98,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,23*
€ 91,90
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 64,02*
€ 76,18
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,27*
€ 65,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen