Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300940497 BUS-DROP GRIP, U EYE, 17.78-21.59MM, Thr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2842885
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300940497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
IP- / NEMA-Schutzart: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Material der Kabelverschraubung: -
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • Kabeldurchmesser, min.: 17.78 mm
  • Produktpalette: 130094 Series
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Kabeldurchmesser, max.: 21.59 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,56*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 33,70*
    € 40,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,39*
    € 38,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,22*
    € 37,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,20*
    € 29,99
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,31*
    € 28,93
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 22,56*
    € 26,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.