Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 381R LARGE NECK CLEAR POLY GUARD, A21 LAMP, F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2842887
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     381R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtung
halterungen
Lampenfassungen
MOLEX
SVHC: To Be Advised
  • Art des Zubehörs: Large Neck Clear Poly Guard
  • Größe des Lampensockels: A21
  • Produktpalette: 130112 Series
  • Zur Verwendung mit: Lamps
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 381R, 2842887, 284-2887
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 27,28*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,98*
    € 35,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,61*
    € 35,24
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 27,28*
    € 32,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.