Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 1300980072 CABLE GLAND, NYLON, 9.53-11.1MM, Thread


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2842893
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1300980072
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
IP- / NEMA-Schutzart: NEMA 6P
  • Kabeldurchmesser, max.: 11.1 mm
  • Produktpalette: MAX-LOC 130098 Series
  • Kabeldurchmesser, min.: 9.53 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • Gewindemaß - Imperial: 1/2 Zoll NPT
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,43*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,06*
    € 32,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,54*
    € 31,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,05*
    € 27,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,01*
    € 25,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,78*
    € 21,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,43*
    € 17,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.