Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 1003P1T1B1M1QEH. TOGGLE SWITCH, 3PDT, 5A, 120VAC, 28VDC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843965
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1003P1T1B1M1QEH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter ein-ein
hebelschalter
Schalterfunktion: On-On
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 1003P1T1B1M1QEH., 2843965, 284-3965
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    960
    € 6,90*
    ab € 6,09*
    € 7,71*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,20*
    € 10,99*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,04*
    € 11,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.