Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH 1003P1T1B1M1RE. TOGGLE SWITCH, 3PDT, 0.4VA, 20V, SOLDER,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2843966
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     1003P1T1B1M1RE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
hebelschalter
Kontaktstrom, max.: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Schalterfunktion: On-On
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 20 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: 100 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, 1003P1T1B1M1RE., 2843966, 284-3966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    € 6,90*
    ab € 4,73*
    € 5,87*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 7,11*
    € 11,57*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.