Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH RP8400B2M1CEBLKBLKBLU. PB SW, SPST, 0.125A, 125VAC, BLU, SOLDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2848669
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP8400B2M1CEBLKBLKBLU.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Relais
Schalter
Schütze
AC-Kontaktstrom, max.: 125 mA
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Schalterfunktion: Off-(On)
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Druckknopf-Betätiger: Square
  • Farbe der Beleuchtung: Blue
  • Schalteranschlüsse: Solder Lug
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Produktpalette: RP8400 Series
  • IP-Schutzart: IP67
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 6,90*
    ab € 4,84*
    € 5,98*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,97*
    € 11,00*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,58*
    € 9,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.