Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Druck; Pos: 2; SPST-NO; 0,1A/50VDC; 0,125A/125VAC; 3,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RP8400B2M1CEBKBKBL
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     RP8400B2M1CEBLKBLKBLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Max. Kontaktwiderstand: 50mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuseabmessungen: 17,5x17,5x13,7mm
Montageabmessungen: Ø13,6mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 500000 Zyklen
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: Druck
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,125A / 125V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 50V DC
Schaltweise: OFF-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 1
Schaltkraft: 3,5N
Tastenfarbe: schwarz
Korpusfarbe: schwarz
Beleuchtungsfarbe: blau
Herstellerserie: RP8400
Anzahl Positionen: 2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
200
€ 6,90*
ab € 4,81*
€ 5,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 5,93*
€ 11,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.