Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC002712. AXIAL FAN, 92MM, 12VDC, 45CFM, 32DBA, Su


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2885258
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002712.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Außentiefe: 25 mm
  • Lüfterrahmen: Square
  • Art des Lagers: Vapo Bearing
  • Nenndrehzahl: 2700 rpm
  • Luftstrom - m3/min: 1.274 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 45 cu.ft/min
  • Geräuschentwicklung: 32 dBA
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Nennleistung: 1.46 W
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennstrom: 121 mA
  • IP-Schutzart: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter 12v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, MULTICOMP, MC002712., 2885258, 288-5258
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,95*
    € 11,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32708
    ab € 0,774*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.