Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2015-0 4MM BANANA PLUG, RETRACTILE, 36A, BLK, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2887058
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2015-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Ausführung: Plug
  • Nennstrom: 36 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Nennspannung: 1.2 kV
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, CAL TEST ELECTRONICS, CT2015-0, 2887058, 288-7058
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-0
    ab € 5,56*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2392A-2
    ab € 5,55*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 11,09*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 8,74*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 64,72*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 14,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.