Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL SCLC-3DTP050 FIBRE OPTIC LEAD ASSY, SC-LC DUPLEX, MM,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902147
Hersteller:
     BEL
Herst.-Nr.:
     SCLC-3DTP050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Fasertyp: Multimode
  • SVHC: To Be Advised
  • Faserdurchmesser: 50µm / 125µm
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • Glasfaser-Steckverbinder A: SC Duplex
  • Produktpalette: -
  • Anschlusslänge - metrisch: 5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, lwl patchkabel sc, glasfaser patchkabel, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, BEL, SCLC-3DTP050, 2902147, 290-2147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,52*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.