Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC AB6Q-A1-S PUSHBUTTON SW, SPDT, 1A, 120V, SOLDER/QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2902656
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     AB6Q-A1-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 16 mm
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Farbe der Beleuchtung: Non Illuminated
  • Kontaktspannung V AC: 110 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Blue
  • IP-Schutzart: IP40, IP65
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Druckknopf-Betätiger: Square
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect, Solder
  • Schalterfunktion: Maintained
  • Produktpalette: A6 Series
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, AB6Q-A1-S, 2902656, 290-2656
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,93*
    € 20,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,55*
    € 19,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,37*
    € 17,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,80*
    € 16,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,77*
    € 15,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.