Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 770113 OVERHEAD IONIZER, 120VAC, Ionizer Type:O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2910857
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     770113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Versorgungsspannung, V AC: 120 V
  • Produktpalette: Ion Pro Series
  • Ionisierer: Overhead
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Ionisatoren, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 770113, 2910857, 291-0857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.222,19*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.334,40*
    € 1.587,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.324,16*
    € 1.575,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.264,19*
    € 1.504,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.241,63*
    € 1.477,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.222,19*
    € 1.454,41
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.