Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Notaus Pilztaster
>
Artikel
IDEC AYD301NUR E-STOP PB SW, SPST-NC, 10A, 110V, SCREW,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2914418
Hersteller:
Idec
Herst.-Nr.:
AYD301NUR
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Schalterfunktion:
Push-Pull
Druckknopf-Betätiger:
Mushroom
SVHC:
No SVHC (16-Jul-2019)
DC-Kontaktspannung, nom.:
24 V
Produktpalette:
TWND Series
Kontaktkonfiguration:
SPST-NC
Schalteranschlüsse:
Screw
AC-Kontaktspannung, nom.:
110 V
IP-Schutzart:
IP65
Kontaktstrom, max.:
10 A
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Industrielle Schalt- & Steueranlagen
>
Sicherheitsschalter
>
Not-Halt-Schalter / Not-Aus
Weitere Suchbegriffe:
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
not aus taster ip65
,
not-aus taster
,
not-aus pilztaster idec
,
Automatisierung
,
Industrielle
,
Not-Aus
,
Not-Halt-Schalter
,
Prozesssteuerung
,
Schalt
,
Sicherheitsschalter
,
Steueranlagen
,
IDEC
,
AYD301NUR
,
2914418
,
291-4418
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IDEC ASDHHL-B SWITCH ACTUATOR, For Use With:Idec TWTD
Idec
ASDHHL-B
ab € 4,09*
Zubehör
IDEC TW-HC1-B KNOB/LEVER COLOR INSERT, SELECTOR SWITCH
Idec
TW-HC1-B
ab € 0,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen