Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U442-DOCK1 CONVERTER, USB C DOCKING STATION W/HDMI,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2925658
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U442-DOCK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Produktpalette: -
  • Umwandlung zu: HDMI, RJ45, 3 x USB 3.0 Type A, USB Type C Sockets, 3.5mm Stereo Jack, SD, Micro SD
  • Umwandlung von: USB Type C Plug
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, docking station, Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Netzwerk-Produkte, Schnittstellen, Wandler, EATON TRIPP LITE, U442-DOCK1, 2925658, 292-5658
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 121,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 149,15*
    € 177,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,85*
    € 177,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,84*
    € 166,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 131,07*
    € 155,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 126,40*
    € 150,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 124,52*
    € 148,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,34*
    € 144,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-001-BL
    ab € 2,63*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-003-BL
    ab € 3,77*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-007-BL
    ab € 5,03*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    N201-010-BL
    ab € 6,38*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    P502-010
    ab € 10,04*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    U322-010
    ab € 9,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.