Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Messtechnikprodukte
>
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Bananenstecker & -buchsen
>
Artikel
CAL TEST ELECTRONICS CT2215-2 CONN, BANANA, JACK, 36A, SCREW, RED, Gen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2929946
Hersteller:
CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
CT2215-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage:
Free Hanging
Nennstrom:
36 A
Kontaktanschluss:
Screw
Produktpalette:
-
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
Steckverbinderfarbe:
Red
Ausführung:
Jack
Nennspannung:
1.2 kV
Kontaktmaterial:
Brass
Kontaktüberzug:
Nickel Plated Contacts
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
Bananenstecker & -buchsen
Weitere Suchbegriffe:
Messtechniksteckverbinder
,
CAL TEST ELECTRONICS
,
CT2215-2
,
2929946
,
292-9946
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2392A-0 ALLIGATOR CLIP-4MM BANANA JACK, 20A, BLK
CAL TEST ELECTRONICS
CT2392A-0
ab € 6,50*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2392A-2 ALLIGATOR CLIP-4MM BANANA JACK, 20A, RED
CAL TEST ELECTRONICS
CT2392A-2
ab € 6,49*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2490A INSULATED ALLIGATOR CLIP SET - BLK, RED
CAL TEST ELECTRONICS
CT2490A
ab € 13,02*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT2900A TEST TIP PROBE-4MM BANANA PLUG SET, 2PC,
CAL TEST ELECTRONICS
CT2900A
ab € 10,25*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT3185 MINIPRO TEST CLIP LEAD KIT, 10 PC, 500MM
CAL TEST ELECTRONICS
CT3185
ab € 75,99*
Zubehör
CAL TEST ELECTRONICS CT3889 ADAPTER, BNC JACK-DUAL 4MM BANANA PLUG,
CAL TEST ELECTRONICS
CT3889
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen