Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAL TEST ELECTRONICS CT2405A MINIPRO TEST CLIP LEAD SET, 6A, 60V, 8PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2929956
Hersteller:
     CAL TEST ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     CT2405A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Teststecker A: Mini Plunger Clip
  • Anschlusslänge - metrisch: 500 mm
  • Teststecker B: Mini Plunger Clip
  • Anzahl der Messleitungen: 8
  • Anschlusslänge - imperial: 19.7 Zoll
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Isolatorfarbe: Black, Blue, Green, Red, White, Yellow
  • Nennspannung: 60 V
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CAL TEST ELECTRONICS, CT2405A, 2929956, 292-9956
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 53,01*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,39*
    € 82,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,20*
    € 81,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,29*
    € 78,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,33*
    € 76,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 53,01*
    € 63,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2490A
    ab € 11,10*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT2900A
    ab € 8,73*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3185
    ab € 64,71*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3273
    ab € 25,75*
    Zubehör
    CAL TEST ELECTRONICS
    CT3889
    ab € 14,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.