Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS CS-7-14MB DIP SWITCH, 3POS, SPST, SLIDE, SMD, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2944200
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     CS-7-14MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Produktpalette: CS-7 Series
  • Anzahl der Schalterpositionen: 4 Position
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • DC-Kontaktspannung, max.: 6 V
  • AC-Kontaktspannung, max.: 16 V
  • Schaltwinkel: 45 °
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • AC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • SVHC: To Be Advised
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, drehschalter 4 stufen, smd schalter, nidec drehschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, NIDEC COMPONENTS, CS-7-14MB, 2944200, 294-4200
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    150
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 2,02*
    € 2,76*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 10,63*
    € 18,64*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 150 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
    Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.