Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON STI A22EL-M-24A-11 EMERGENCY STOP SWITCH, SPST-NC / SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2948725
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A22EL-M-24A-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC, SPST-NO
  • Produktpalette: -
  • Schalteranschlüsse: Screw
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • Kontaktstrom, max.: 8 mA
  • Druckknopf-Betätiger: Round
  • Schalterfunktion: Momentary Spring Return
  • IP-Schutzart: IP65
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter 10a, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, OMRON STI, A22EL-M-24A-11, 2948725, 294-8725
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    55 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 43,87*
    € 57,33*
    € 5,46*
    ab € 44,95*
    € 58,49*
    Frei Haus
    ab € 46,27*
    € 60,26*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 46,75*
    € 61,17*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 101,69*
    € 125,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,47*
    € 149,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 124,72*
    € 148,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,50*
    € 142,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,87*
    € 137,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 112,55*
    € 133,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 101,69*
    € 121,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    160841
    ab € 12,45*
    Zubehör
    Omron
    A22Z-EG1
    ab € 20,36*
    Zubehör
    Omron
    A22Z-EG2
    ab € 21,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.