Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY CS128 MOSFET RELAY, SPST-NO, 4.5A, 40V, TH, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2982145
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     CS128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform MOSFET-Relais: SO-6
  • Lasttyp: AC / DC
  • Produktpalette: CotoMOS Series
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • Relaisanschlüsse: Gull Wing
  • Relaismontage: Surface Mount
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • Laststrom: 4.5 A
  • Durchlasswiderstand, max.: 0.05 ohm
  • Lastspannung, max.: 40 V
  • I/O-Kapazität: 1 pF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, CS128, 2982145, 298-2145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,40*
    € 12,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,68*
    € 11,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,11*
    € 8,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.