Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139N Sortiment
>
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Sonstiges Zubehör für Steckverbinder
>
Artikel
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS12CCRG CODING RING, THERMOPLASTIC, SIZE 12, GRN
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2982496
Hersteller:
Amphenol
Herst.-Nr.:
RTS12CCRG
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sonstiges
Steckverbinder
Werkzeuge
AMPHENOL SINE/TUCHEL
Art des Zubehörs:
Coding Ring
Zur Verwendung mit:
Ecomate Aquarius Series Circular Connectors
Produktpalette:
Ecomate Aquarius Series
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Werkzeuge & Zubehör für Steckverbinder
>
Sonstiges Zubehör für Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
RTS12CCRG
,
2982496
,
298-2496
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,433*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,739*
€ 0,87941
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,523*
€ 0,62237
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS012N2PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS012N2PHEC03
ab € 12,03*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS012N2S03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS012N2S03
ab € 7,84*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS012N2SHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, RCPT, 4POS, FLANGE,
Amphenol
RTS012N2SHEC03
ab € 11,78*
Zubehör
AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS12N2PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 4POS, CABLE, P
Amphenol
RTS6BS12N2PHEC03
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen