Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RTS6BS12N2PHEC03 CIRCULAR CONNECTOR, PLUG, 4POS, CABLE, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-3218852
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RTS6BS12N2PHEC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecomate Aquarius-Rundsteckverbinder
Ecomate Aquarius-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Ecomate Aquarius
Serie Ecomate Aquarius Steckverbind...
Verschluss: Bayonet
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Produktpalette: Ecomate Aquarius Series
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Steckverbindermaterial: Thermoplastic Body
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Kontaktüberzug: -
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rundkontakt: Crimp Pin - Contacts Not Supplied
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: ecomate aquarius-rundsteckverbinder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RTS6BS12N2PHEC03, 3218852, 321-8852
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,40*
    € 21,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,46*
    € 17,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,03*
    € 16,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,10*
    € 15,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012DCG
    ab € 2,27*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N2P03
    ab € 8,03*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N2PHEC03
    ab € 12,04*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N2S03
    ab € 8,05*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS012N2SHEC03
    ab € 11,75*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRG
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRR
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS12CCRY
    ab € 0,446*
    Zubehör
    Amphenol
    RTS1BS12N2S03
    ab € 11,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.