Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK M2.SA.1.ITU ANTI-MAGNETIC TWEEZER, POINTED, SS, 90MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2986041
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     M2.SA.1.ITU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Pinzetten
Werkstattbedarf
Werkstückaufnahme
Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Pinzettentyp: Mini
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Gesamtlänge: 90 mm
  • Ausführung der Spitzen: Style M2
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, IDEAL-TEK, M2.SA.1.ITU, 2986041, 298-6041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,85*
    € 41,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,74*
    € 38,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.